Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 2.5/10 FOR ZDU/IDU KLEMMER - 3040160894

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 2.5/10  FOR ZDU/IDU KLEMMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190099060

Elnummer

1269049

Leverandørens varenummer

3040160894

Typebeskrivelse

ZQV 2.5/10

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.