Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 6/3 FOR ZDU6 FJÆRKLEMME - 3040162786

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 6/3  FOR ZDU6 FJÆRKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190200435

Elnummer

1269053

Leverandørens varenummer

3040162786

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.