Weidmueller - LASK WQV 2,5 10P NR 105446 FOR WDU - 3039105446

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LASK  WQV 2,5 10P  NR 105446 FOR WDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190135089

Elnummer

1268873

Leverandørens varenummer

3039105446

Typebeskrivelse

WQV 2.5/10

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.