Weidmueller - LASK WQV 4/10 NR 105206 FOR WDU - 3039105206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 41 A
Modulmål - 6,1 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190054687
Elnummer
1268861
Leverandørens varenummer
3039105206
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
41 A
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 10 Pol: 10, For klemme: WDU 4 WDU 4 SL, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 41 / 41, Gjenge str: M 3, Tiltrekn.moment (Nm)0.5 ... 0.8