Weidmueller - LASK WQV 6/10 NR 105226 FOR WDU - 3039105226

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LASK  WQV 6/10  NR 105226 FOR WDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190153977

Elnummer

1268862

Leverandørens varenummer

3039105226

Typebeskrivelse

WQV 6/10

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

57 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.