Weidmueller - LINOLEUMSKNIV - 3215904152

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - LINOLEUMSKNIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Andre

  • Total lengde - 280 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - nei

  • Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248066551

Elnummer

8819094

Leverandørens varenummer

3215904152

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Konstruksjon/betjening:

Andre

Total lengde:

280 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

nei

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig