Weidmueller - Lukkede ledningsmerker 32x6,4mm Gul for Multimark. Rull a 2000 merker - 3025200613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 2,5...4 mm
Kabeldiameter - 3,5...5 mm
Lengde - 32 mm
Bredde - 6,4 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390193
Elnummer
1276347
Leverandørens varenummer
3025200613
Typebeskrivelse
WM 2/21 3.5-5.0 MM GE
Ledertverrsnitt:
2,5...4 mm
Kabeldiameter:
3,5...5 mm
Lengde:
32 mm
Bredde:
6,4 mm
Type:
Middels tykk
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Halogenfrie, lavforurensende markører for ledninger og kabler. Festes med kabelbindere.