Weidmueller - MK 3/ 8 - 3019027442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190185015
Elnummer
1268786
Leverandørens varenummer
3019027442
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
8
Monteringsmetode:
Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
5 V
Bredde:
72,75 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
16,1 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei