Weidmueller - Multimark THM MMP Printer - 3025243092

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Multimark THM MMP Printer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...1

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118440973

Elnummer

1276365

Leverandørens varenummer

3025243092

Typebeskrivelse

1276365

Antall tekstlinjer:

1...1

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

MultiMark Termisk printer. Maskinen skriver et bredt utvalg pre kuttede merker: kabelmerker,rekkeklemmemerker, selvlaminerende, etiketter og ledningsmerker. Den integrerte kutte og perforerings kniven (tilleggsutstyr) kutter kontinuerlige materialer til ønsket lengde. Rekkeklemmemerkene skrives utved hjelp av en egen rullholder som lett kan byttes på 30 sekunder.Inneholder: Printer , Strømkabel, USB kabel, M-Print PRO software (kompatibel med Eplan), Cylinder for rekkeklemmemerker Fargebånd MM 110/360 SW, Fargebånd MM-TB 25/360 S