Weidmueller - OVERSP.VERN VPU IIIR 230V/6KV AC/DC - 3334135165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,8 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118158496
Elnummer
1684578
Leverandørens varenummer
3334135165
Typebeskrivelse
1684578
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
3 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,8 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks kontinuerlig spenning AC:
300 V
Sikkerhetsnivå L-N:
6 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,8 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
1,5 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0,5 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20