Weidmueller - PAP PDK 2,5/4 ENDEPLATE - 3040191972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248556236
Elnummer
1209799
Leverandørens varenummer
3040191972
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For standard klemme: PDK 2.5/4PDK 2.5/4/4 VPDK 2.5/4 N-LPDK 2.5/4 DU-PEPDK 2.5/4 N-PEPDK 2.5/4 PEPDK 2.5/4 O.EL


