Weidmueller - PAP PDL4S ENDEPLATE - 3040183707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248418794
Elnummer
1269488
Leverandørens varenummer
3040183707
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For standard klemme: PDL 4 S/NT/L/PEPDL4 S/L/LPDL 4 S/N/L/PEPDL 4 S/L/L/PE


