Weidmueller - PE terminal, PUSH IN, 4 mm², 800 V, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Green/yellow - 3040189620

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PE terminal, PUSH IN, 4 mm², 800 V, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Green/yellow

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248511327

Elnummer

1209334

Leverandørens varenummer

3040189620

Typebeskrivelse

Innstikk/Push in

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

38 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jordklemme, Merketverrsnitt: 4 mm², Tilkoblingstype: Push-In,Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35, ,