Weidmueller - PPE 16 - 3040189621

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PPE 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248511334

Elnummer

1209338

Leverandørens varenummer

3040189621

Typebeskrivelse

Innstikk/Push in

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

12,1 mm

Dybde:

47,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jordklemme, Merketverrsnitt: 16 mm², Tilkoblingstype: Push-In,Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35, ,