Weidmueller - PRESSTANG F.ISOL.ENDEHYLSE PZ4 0,5-4 MM2 3213901250 - 3213901250

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRESSTANG F.ISOL.ENDEHYLSE PZ4  0,5-4 MM2  3213901250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,5...4 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190090920

Elnummer

8815216

Leverandørens varenummer

3213901250

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt fra/til:

0,5...4 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

0,5...4

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for endehylser ifølge DIN 46228 del 1 og 4 med og uten plastkrager fra 0.5... 4 mm² (AWG 20... 12).- Kun én pressprofil for hele tverrsnittsområdet- Endehylser settes i fra siden - Alltid riktig moment- Kan åpnesTekniske dataLengde: 200 mmVekt: 448 g