Weidmueller - PRESSTANG FOR BNC HTG 58-59 - 3213901202

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRESSTANG FOR BNC HTG 58-59

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Skjermtang

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Lengde - 200 mm

  • Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190018207

Elnummer

8815237

Leverandørens varenummer

3213901202

Typebeskrivelse

HTG 58/59

Egnet for:

Skjermtang

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Tool for crimping wire-end ferrules, contacts or cable lugs on stripped conductors.