Weidmueller - PRESSTANG FOR ISOL. KAB.HTI 15 - 3213901440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt fra/til - 0,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
AWG-område - 0,5...2,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190159412
Elnummer
8815225
Leverandørens varenummer
3213901440
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt fra/til:
0,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
AWG-område:
0,5...2,5
Lengde:
200 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja