Weidmueller - PRESSTANG PZ6 ROTO F.ENDEHYLSE 0.25-6MM2 - 3213901435

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRESSTANG PZ6 ROTO F.ENDEHYLSE  0.25-6MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)

  • Tverrsnitt fra/til - 0,14...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190406615

Elnummer

8815227

Leverandørens varenummer

3213901435

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Rullepressing (krymping)

Tverrsnitt fra/til:

0,14...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

0,14...6

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Presstang for isolerte og uisolerte endehylser fra 0.25... 6 mm² ifølge DIN 46228 del 1 og 4 (AWG 24... 10).- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Kun én profil for alle ledere- Roterbar pressebakke- Endehylser settes i fra siden eller foranTekniske dataLengde: 200 mmVekt: 428 g