Weidmueller - PRESSTANG TT 864 RS FOR 4-6-8P 3213900812 MODULAR RJ - 3213900812

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PRESSTANG TT 864 RS FOR 4-6-8P  3213900812 MODULAR RJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Skjermtang

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt fra/til - 10...25 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190074364

Elnummer

8815219

Leverandørens varenummer

3213900812

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Skjermtang

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt fra/til:

10...25 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

28...24

Lengde:

205 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for modulære plugger WE og DEC med tillegssfunksjoner.- 3 funksjoner i ett verktøy- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Kutter og avisolerer opp til 8-pol/10-pol flat eller oval datakabel- Ledertverrsnitt AWG 28...24- For AMP plugger eller versjoner med samme konstruksjon:- 4-pol WE plugger- 6-pol (RJ 11) WE plugger- 6-pol WE plugger (DEC)- 8-pol (RJ 45) WE pluggerTekniske dataLengde: 205 mmVekt: 525 g