Weidmueller - PU I 4 280V/12,5KA - 3334885900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå L-N - 1,3 kV
DIN-størrelse - 4 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248582884
Elnummer
1623080
Leverandørens varenummer
3334885900
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Antall poler:
4
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,3 kV
DIN-størrelse:
4 TE
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse:
Type 1 og 2
Beskrivelse ikke tilgjengelig