Weidmueller - PZ 3, PRESSTANG FOR ENDEHYLSER - 3213056730

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PZ 3, PRESSTANG FOR ENDEHYLSER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Firkantpressing

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190052423

Elnummer

8815215

Leverandørens varenummer

3213056730

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Firkantpressing

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for endehylser ifølge DIN 46228 del 1 og 4 med og uten plastkrager fra 0.5...6 mm² (AWG 20...10).- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Kun én profil for alle ledere- Endehylser settes i foranTekniske dataLengde: 200 mmVekt: 426 g