Weidmueller - PZ 50 PRESSTANG F. ENDEHYLSE - 3213900645

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PZ 50 PRESSTANG F. ENDEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt fra/til - 25...50 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190095796

Elnummer

8815200

Leverandørens varenummer

3213900645

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt fra/til:

25...50 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

25...50

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for isolerte og uisolerte endehylser for 25, 35 og 50 mm² ifølge DIN 46228 del 1 og 4 (~ AWG 3... 1).- Alltid riktig moment- Kan åpnes- Endehylser settes i fra side- Tre pressprofiler for merketverrsnitt- Pressing i h.h.t. EN 60947-1- VG 95211 godkjenning (military designation VG 95 236 T 14 B 002)Tekniske dataLengde: 260 mmVekt: 700 g