Weidmueller - PZ ZH 16 TWIN - 3213901360

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PZ ZH 16 TWIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt fra/til - 6...16 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248065523

Elnummer

8817445

Leverandørens varenummer

3213901360

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt fra/til:

6...16 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

6...16

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Presstang for doble endehylser fra 6... 16 mm² (~ AWG 10... 6).- Alltid riktig moment- Tre pressprofiler for merketverrsnitt- Kan åpnes- Endehylser settes i fra sidenLengde: 260 mmVekt: 700 g