Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR DK4/AKZ4 - 3035036860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190056766
Elnummer
1267787
Leverandørens varenummer
3035036860
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask / link for rekkeklemme, ferdig sammenstilt, Antall poler: 10