Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR DLI 2,5/35 - 3035131310

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Q 10, LASKESETT FOR DLI 2,5/35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190167622

Elnummer

1268923

Leverandørens varenummer

3035131310

Typebeskrivelse

Q 10 DLI

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

30 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.