Weidmueller - Q 2, LASKESETT FOR DK4/AKZ4 - 3035033640

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Q  2, LASKESETT FOR DK4/AKZ4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190037680

Elnummer

1267757

Leverandørens varenummer

3035033640

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6,1 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 2 Pol: 2, For klemme: AKZ 4, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 32 / 32, Gjenge str: M 2.5, Tiltrekn.moment (Nm)0.4 ... 0.6