Weidmueller - Q 3, LASKESETT FOR SAK 2,5 - 3035033710

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Q  3, LASKESETT FOR SAK 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190015411

Elnummer

1267760

Leverandørens varenummer

3035033710

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

550 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tilbehør