Weidmueller - Q 4, LASKESETT FOR DK4/AKZ4 - 3035033660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190096656
Elnummer
1267777
Leverandørens varenummer
3035033660
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 4 Pol: 4, For klemme: AKZ 4, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 32 / 32, Gjenge str: M 2.5, Tiltrekn.moment (Nm)0.4 ... 0.6


