Weidmueller - QB 2, TVERRFORBINDELSESKAM - 3035048270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 27 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190166021
Elnummer
1268730
Leverandørens varenummer
3035048270
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
27 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig


