Weidmueller - QB 25, TVERRFORBINDELSESKAM - 3035013400

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - QB 25, TVERRFORBINDELSESKAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 25

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190118945

Elnummer

1267792

Leverandørens varenummer

3035013400

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

25

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6,5 mm

Farge:

Grå

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig