Weidmueller - QB 4, TVERRFORBINDELSESKAM - 3035046130

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - QB  4, TVERRFORBINDELSESKAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 27 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190025373

Elnummer

1268729

Leverandørens varenummer

3035046130

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

27 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig