Weidmueller - QL 10, LASK FOR SAK 16 - 3035047100

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - QL 10, LASK FOR SAK 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190150761

Elnummer

1268687

Leverandørens varenummer

3035047100

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig