Weidmueller - QL 2, LASK - 3035019430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 7,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190182854
Elnummer
1267682
Leverandørens varenummer
3035019430
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
7,9 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig