Weidmueller - QL 2, LASK FOR DK 4/AKZ 4 - 3035029720

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - QL  2, LASK FOR DK 4/AKZ 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190057176

Elnummer

1268692

Leverandørens varenummer

3035029720

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

20 A

Isolert:

nei

Modulmål:

6,1 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig