Weidmueller - QL 2, LASK FOR SAK 2,5 - 3035015590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Tverrforbindelse 
- Antall overgangsklemmer - 2 
- Merkestrøm In - 32 A 
- Isolert - nei 
- Modulmål - 6 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4008190145408
Elnummer
1267652
Leverandørens varenummer
3035015590
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig


