Weidmueller - QL 4, LASK - 3035021600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190118433
Elnummer
1267664
Leverandørens varenummer
3035021600
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
5 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig


