Weidmueller - QL 4, LASK FOR SAK 4 - 3035013080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190173715
Elnummer
1267674
Leverandørens varenummer
3035013080
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig