Weidmueller - REKKEKLEMME DLD 2.5/35 3ETG. SKRU - 3014178418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248189854
Elnummer
1268903
Leverandørens varenummer
3014178418
Typebeskrivelse
DLD 2.5 DB
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Antall etasjer:
3
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
48,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige
Lampefarge:
Andre
Med PE-tilkobling:
nei
Skillefunksjon:
nei


