Weidmueller - RR I/O BOKS FOR ETT KRETSKORT - 3125184548

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - RR I/O BOKS FOR ETT KRETSKORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall elektriske tilkoblinger - 4

  • Avstand mellom tilkoblinger - 5 mm

  • Tilkoblingstype leder - Loddetilkobling

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Vinklet lederforbindelse for kretskort - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248359301

Elnummer

1269466

Leverandørens varenummer

3125184548

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Antall elektriske tilkoblinger:

4

Avstand mellom tilkoblinger:

5 mm

Tilkoblingstype leder:

Loddetilkobling

Kapslingsfarge:

Andre

Vinklet lederforbindelse for kretskort:

Andre

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingstype kretskort:

Andre

Tilkoblingsoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Type kretskortfeste:

Andre

Type feste:

Andre

Type båndering:

Andre

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Beskrivelse ikke tilgjengelig