Weidmueller - RS-F 40, 40 POLET M/LPK3 RS80* - 3318801294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 40
Merkestrøm - 1 A
Forurensningsgrad (verdi) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190175337
Elnummer
1270885
Leverandørens varenummer
3318801294
Typebeskrivelse
Overgangsmodul
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
40
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
76 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
87 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm