Weidmueller - RS-SD 9 B FOR SKRUKONTAKT * - 3316800391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 9
Merkestrøm - 1,5 A
Forurensningsgrad (verdi) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248047277
Elnummer
1270898
Leverandørens varenummer
3316800391
Typebeskrivelse
Overgangsmodul
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
9
Merkestrøm:
1,5 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
45 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
76 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


