Weidmueller - SAK 10 PA - 3014011006

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK 10 PA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190027056

Elnummer

1267244

Leverandørens varenummer

3014011006

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...10 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Flerfarget

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...100 °C

Bredde:

10 mm

Dybde:

40 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig