Weidmueller - SAK 35N/35 PA - 3014060826

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK 35N/35 PA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190157470

Elnummer

1267291

Leverandørens varenummer

3014060826

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Flerfarget

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...100 °C

Bredde:

16 mm

Dybde:

58 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig