Weidmueller - SAKC 10 STB/RE, KRG - 3030032402

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAKC 10 STB/RE, KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 26 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Pluggbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190055523

Elnummer

1268589

Leverandørens varenummer

3030032402

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Merkestrøm In:

26 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Pluggbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...10 mm²

Merkespenning:

400 V

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

G-skinne

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

12 mm

Høyde:

65 mm

Dybde:

52,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Gul

Type tverrbrudd:

Uten

Med Integrert testbuss:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig