Weidmueller - SAKG 28/II KRG - 3018018502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190022822
Elnummer
1267315
Leverandørens varenummer
3018018502
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
G-skinne
Farge:
Gul
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
28 mm
Dybde:
70 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


