Weidmueller - SAKG 32/II KRG - 3018017042

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAKG 32/II KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 150 A

  • Merkespenning - 1000 V

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190011369

Elnummer

1267323

Leverandørens varenummer

3018017042

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Merkestrøm In:

150 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Gul

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

32 mm

Dybde:

80 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig