Weidmueller - SAKR /35 PA M.STB - 3030018336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 10 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190131708
Elnummer
1267305
Leverandørens varenummer
3030018336
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Bredde:
6,5 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
40,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Flerfarget
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


