Weidmueller - SAKS 1/35 KRG - 3031050152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder - Kan skrus
Type feilindikator - Glimlampe
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190047801
Elnummer
1267307
Leverandørens varenummer
3031050152
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 25 mm
Sikringsholder:
Kan skrus
Type feilindikator:
Glimlampe
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Gul
Driftsspenning for feilindikering:
500...500 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
13 mm
Dybde:
54 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


