Weidmueller - SAKT 2/35 KRG M/2 STB 14 - 3030010592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Glidende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190126162
Elnummer
1267306
Leverandørens varenummer
3030010592
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Glidende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkespenning:
125 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
8 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
52,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Gul
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja