Weidmueller - SFX 30x60mm Gul kabelmerker til MultiMark, rull a 300 - 3025200542

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SFX 30x60mm Gul kabelmerker til MultiMark, rull a 300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Etikett

  • Kabeldiameter - 7...7 mm

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 32 mm

  • Type - Middels tykk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118390230

Elnummer

1276262

Leverandørens varenummer

3025200542

Typebeskrivelse

SFX 30/60 MM GE

Modell / utførelse:

Etikett

Kabeldiameter:

7...7 mm

Lengde:

60 mm

Bredde:

32 mm

Type:

Middels tykk

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Monteringsmetode:

Andre

Halogenfrie, lavforurensende markører for ledninger og kabler. Festes med kabelbindere.